Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Destornillador TX, otros

Destornillador TX, otros
DESTORNILLADOR TX20

Nº de art. 575143420
EAN 4046777345681

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Destornillador TX, otros

Nº de art. 575143420

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

TX20

Longueur de lame (A)

100 mm

Longitud del mango (B)

100 mm

Anchura de la empuñadura (C)

31.6 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas